曜日別特売
NK0574X ジェントルメン 富士元工業 57336782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェントルメン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
先端角(°)5
全長(mm)135
内容量1本注文コード57336782品番NK0574X
参考基準価格(税別)¥116,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。

全長(mm)135刃数3先端角(°)5シャンク径(mm)32切刃形状3枚刃材質トラスコ品番796-6237セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)3適合チップSPET06T104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする