バーテック
バリーハンター面取ケージタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1本
適合穴径(Φmm)
6.5~7
3.5~4
7.5~8
8.5~9
1まで
2まで
3まで
4.5~5
5.5~6
9.5~10
10.5~11
11.5~12
12.5~13
13.5~14
14.5~15
15.5~16
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57337342
品番
31000700BHC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,790
パイプタイプで自動化に対応
用途
円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
827-7100
材質
ブラシ部:三角ピアノ線、パイプ:真鍮
全長(mm)
100
ブラシ長(mm)
50
外径(mm)
7
アズワン品番
64-5183-86
適合穴径(Φmm)
6.5~7
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。