曜日別特売
31000900BHC-9 バリーハンター面取ケージタイプ バーテック 57337367

バリーハンター面取ケージタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
適合穴径(Φmm)8.5~9
内容量1個注文コード57337367品番31000900BHC-9
参考基準価格(税別)¥7,848販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

パイプタイプで自動化に対応

用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り軸径(Φmm)6トラスコ品番827-7102材質ブラシ部:三角ピアノ線、パイプ:真鍮全長(mm)100質量(g)15ブラシ長(mm)50外径(mm)9アズワン品番64-5183-88適合穴径(Φmm)8.5~9
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする