廣杉計器
ドライブリベット(ナベ) / DRP-0000〇〇 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
寸法d(Φmm)
3.0
材質(本体)
アルミ
注文コード
57341333
品番
DRP-0305AU
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・材質
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径(Φmm)
3.1
板厚(mm)
3.0~3.5
寸法d(Φmm)
3.0
寸法L(mm)
5.0
寸法D(Φmm)
6.5
寸法A(mm)
1.4
材質(本体)
アルミ
材質(ピン)
ステンレス