曜日別特売
4901080247018 モンダミン クリアミント アース製薬 57341676

4901080247018 モンダミン クリアミント アース製薬 57341676
4901080247018 モンダミン クリアミント アース製薬 57341676

モンダミン クリアミント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード57341676品番4901080247018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。

成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●pH調整剤:リン酸Na、リン酸2Na●洗浄剤:セテス-25●洗浄補助剤:三リン酸5Na●保存剤:プロピルパラベン●香料(クリアミントタイプ)●着色剤:黄4、青1種別ボトル品名モンダミンPX5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×121×35香味クリアミント味効果口臭の防止、口中を浄化する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする