モンダミン プレミアムケア ホワイトミント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL) 注文コード 57341895 品番 4901080250612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液

成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●香味剤:香料(ホワイトミントタイプ)、キシリトール、スクラロース、サッカリンNa●洗浄剤:POEセチルエーテル、EDTA-2Na●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●pH調整剤:リン酸1Na、リン酸2Na●保存剤:パラベン 種別ボトル 品名薬用モンダミンX-12N 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×232×74 香味ホワイトミント味 医薬品医療機器等法医薬部外品 効果むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする