SM4-K-J ホームレコーディング用マイクロホン SHURE 57344458

ホームレコーディング用マイクロホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード57344458品番SM4-K-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生
特許出願中のRF干渉シールド技術
ミックスに適したサウンドを簡単に
ボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応
信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン
ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター

セット内容
1 A4M スイベルマウントマイクロホンクランプ
1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ
1 マイクポーチ
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:なし●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする