Vivotek
IB9383-HV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57345246
品番
IB9383-HV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
質量(g)
925
規格
検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft),観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft),認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft),識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)
使用温度範囲
-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ), -30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)
温度範囲(℃)
起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)
能力
コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容
クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド
外形寸法
o 91.0 x 226.6 mm
消費電力
Max. 10.6 W / 6.0 W (IR on/off)
レンズ
固定焦点
人数
最大10クライアントまでライブビューが可能
対応
ONVIF:プロファイルG、S、T対応
機能
デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ
インターフェース
内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
最大解像度
2560x1920 (5MP)
フラッシュ
8GB
動作範囲
チルト:90°、回転:180°
使用CPU
マルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比
56 dB
検出物体
オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)
検出精度
人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガー
オーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動
コネクタ
RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection
入力電源
IEEE 802.3af PoE Class 3
シャッター速度(秒)
1/5 to 1/32,000
内蔵RAM
2GB
絞り
固定焦点
セキュリティ
アクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値
F2.0
音声圧縮形式
MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726
動作照度
最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
プロトコル
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証
EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
有効測定範囲
5 メートル
映像圧縮方式
H.265, H.264, MJPEG
インジケータ
LED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離
f = 3.6 mm
フレームレート
最大:30 fps @ 2560x1920
アプリケーション
ディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知),VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)
音声
一方向オーディオ
画角
79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)
IRカットフィルタ
取り外し可能
ビデオ仕様
解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ
対応ブラウザ
Chrome 58.0 以上, Internet Explorer 11
ダイナミックレンジ
WDR Pro、120 dB
動作検知
モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
イメージセンサー
1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式
VLC: 1.1.11 以上
ストレージ
Seamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)
湿度(%)
90
システム対応
Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクション
カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550