曜日別特売
AWFET060P060 6ポート PoE Switch Vivotek 57345316

6ポート PoE Switch

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個注文コード57345316品番AWFET060P060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.5区分アンマネージドPoEスイッチ,4xFE PoE + 2xFE RJ45 スイッチ寸法180(L) x 105(W) x 32(H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60対応ビデオQoS,PD Alive周波数50 ~ 60 Hz機能拡張モード:最大250m/10Mbps構成PoEポート構成:Ethernet 4xFE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度0℃ ~ 45℃入力電源100V ~ 240V転送レート0.89 Mpps転送速度(Mbps)アダプティブ:100m超で10、100m未満で100保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数2Kジャンボフレーム1,536バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策6KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xFE RJ45,PoEポート:4帯域幅(Gbps)1.2LANVLAN:対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする