Vivotek
ドームカメラ用埋込キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57345386
品番
AM-10H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
白
質量(g)
1180
外形寸法(mm)
Φ255×82.4
パッケージサイズ(mm)
長さ×幅×高さ:320×318×147(1個)
部品番号
VIO900073500
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×318×147
梱包質量(g)
1820
対象
カメラ:FD9167-HT-v2、FD9367-EHTV-v2、FD9187-HT-V3、FD9387-EHTV-V3、FD9365-EHTV-v2、FD9391-EHTV-v2
素材
ブラケット:SECC、カバー:PC
ケース質量(g)
1820
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550