曜日別特売
AM-412 コーナー取付用ブラケット Vivotek 57345447

コーナー取付用ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個質量(g)2186注文コード57345447品番AM-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
質量(g)2186パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:493×412×438(4個)適合機器壁取付用ブラケット :AM-218、ジャンクションボックス:AM-719、IPカメラ:IB9360-H, IB9365-EHT-A、 IB9365-EHTV-v2、 IB9367-(E)H(T)、 IB9367-EHT-v2 (5-50MM)、 IB9367-EHT-v2、 IB9368-HT、 IB9380-H、 IB9387-(E)HT-A、 IB9387-EHTV-V3、 IB9388-HT、 IB9389-EH(T)-v2、 IB9391-EHT、 IB9391-EHTV-v2、 MS9390-HV、 MS9390-EHV-v2、 TB9330-E、 TB9331-E、 MS9321-EHV、 MS9321-EHV-V2部品番号900034902G (v03)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×216×170質量(1箱あたり)(g)2752ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)396×197×243(1個)梱包質量(g)11500素材SECC
注意
本製品は、塩害が想定される海岸エリアを除く一般的な屋外環境での利用が推奨されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする