Vivotek
屋内ドームカメラ用アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57345551
品番
AM-527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
白
質量(g)
140
パッケージサイズ(mm)
長さ×幅×高さ:584×354×211(20個)
PT
3/4インチ NPT Female & 1-1/2インチ PS Male
適合機器
IP カメラ: V01:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9171-HT、FD9181-HT、V02:FD816BA-HF2、FD816BA-HT、FD8177-HT、FD8182-F2、FD8182-T、FD9165-HT、FD9165-HT-A、FD9167-H(T)、FD9171-HT、FD9181-HT、FD9187-H(T)、FD9187-HT-A、ペンダントパイプ:AM-116、AM-117、壁取付用ブラケット :AM-218、AM-221
部品番号
100140400G
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
Φ136×35
質量(1箱あたり)(g)
264
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
174×163×55(1個)
梱包質量(g)
6280
素材
PC + AL6063
注意
本製品は屋内環境での使用を推奨します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550