曜日別特売
SEG-25SR エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ 工進 57346808

エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
全揚程(m)35
最大吐出量(L/min)
内容量1台注文コード57346808品番SEG-25SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き

用途
田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
口径(Φmm)25全揚程(m)35仕様管用平行ネジタイプ管用平行ネジトラスコ品番827-9861セット内容ストレーナ、吸入ホース3M、ホースバンド25mm・20mm・15mm、カップリングクミ25X25、ワンタッチカップリング、タケノコニップル25x20mm・25x15mm、エンジン工具一式材質ポンプ部ADC
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,900/税込3,190
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,900/税込3,190
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86336372
2021-05-19
用途: トラクター洗浄
医療・福祉・介護関連業

想定より水圧が高くてトラクター洗浄は問題無し。軽くて持ち運びも楽。一式セットなので、ホースの適合や接続器等を考えずにそのまま使え、足し水用の容器以外に必要なものは無い。

2が参考にしています
対象商品 : 57346686
2020-08-01
用途: 畑の散水に役立っています。
イケダテクノ電気・ガス・熱供給・水道業

自動停止のタイマーが付いていれば助かります。タイマが付いていると、助かります、別売でも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする