曜日別特売
ASG-43B ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション SMC 57347021

※使用例、ボルト・ナットセットのみ

ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57347021品番ASG-43B
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット付属品六角ナット・平座金(各4個)適合ボルト個数:2材質SUS304ボルト長さ(mm)M4×123RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズHF2B-ASG4002-□T:4連
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする