曜日別特売
RMTM1-T1-X101 ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC 57347091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMTM1-T1-X101 ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC 57347091
RMTM1-T1-X101 ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC 57347091
RMTM1-T1-X101 ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC 57347091
RMTM1-T1-X101 ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMC 57347091

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
質量(g)137/ツールプレート(T1):53
内容量1個注文コード57347091品番RMTM1-T1-X101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
可搬質量:10kg
繰返し精度±0.01(位置再現性)
ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に
小型・軽量

用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)18.5質量(g)137/ツールプレート(T1):53使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)取付ピッチISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20
関連資料:カタログ(1.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする