曜日別特売
BM08E-L50 ハンドパレット 超低床式 ビシャモン 57347867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドパレット 超低床式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
積載荷重(kg)800以下
質量(kg)78
トラスコ品番827-9582
内容量1台注文コード57347867品番BM08E-L50
参考基準価格(税別)¥201,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。

用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適積載荷重(kg)800以下材質(本体)高張力鋼板(鉄)材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタントラスコ品番827-9582質量(kg)78タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする