※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1台積載荷重(kg)最大1500フォーク長さ(mm)810フォーク幅W(mm)685注文コード57348077品番BM15D-L65
参考基準価格(税別)¥163,800販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
この商品は積載荷重・フォーク長さ・フォーク幅Wなど34種類から選べます他の種類を見る ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。