ATHW2-10B 防水型クレーンスケール JFE 57348883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型クレーンスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
最小表示(kg)
内容量1台注文コード57348883品番ATHW2-10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810,000

Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。

用途吊り下げ計量トラスコ品番827-9254材質本体ボディ:SS検定対象外質量(kg)63質量(g)63000センサータイプロードセル方式保護等級(容器)IP62相当
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき14,000/税込15,400
離島数量1につき15,500/税込17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする