※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JFE
防水型クレーンスケール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
最小表示(kg)
5
5
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57348908
品番
ATHW2-10BPL
参考基準価格(税別)
¥1,068,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。
用途
吊り下げ計量
トラスコ品番
827-9255
材質
本体ボディ:SS、手元表示器:樹脂成型品
検定
対象外
質量(kg)
63
質量(g)
63000
ひょう量(kg)
10000
センサータイプ
ロードセル方式
最小表示(kg)
5
保護等級
(容器)IP62相当
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050