曜日別特売
14400MG-10 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57351026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対辺寸法(mm)10注文コード57351026品番14400MG-10
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
マグネット付きです。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)10トラスコ品番828-0304セット内容Cリング全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする