IKURATOOLS(育良精機)
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
57351595
品番
ISK-DK150
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番
852-0337
幅(mm)
425
質量(kg)
31
高さ(mm)
420
奥行(mm)
270
適合電線
CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表