ナニワ
面取りダイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57354264
品番
FZ-2254
参考基準価格(税別)
¥9,988
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適です。
用途
タイル、石材の面取りに、タイル切断面の仕上
粒度
#180
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6268
材質
基盤:鉄、電着ダイヤモンド
長さ(mm)
90
幅(mm)
90
厚さ(mm)
2
質量(g)
205
注意
※手持ちで研磨する際に、タイルの切断面に手が当たると怪我をすることがありますので、手袋をして手が当たらないようにご作業下さい。