曜日別特売
16020 パイプ柄ケレン棒 浅野木工所 57354404

16020 パイプ柄ケレン棒 浅野木工所 57354404
16020 パイプ柄ケレン棒 浅野木工所 57354404

パイプ柄ケレン棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可特別運賃当日出荷とは
内容量1丁トラスコ品番818-9692注文コード57354404品番16020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。

用途コンクリートのハツリ作業に材質刃:鋼材、柄:スチールトラスコ品番818-9692全長(mm)1000質量(g)700刃幅(mm)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする