※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
注文コード
57355226
品番
FCM1-S6-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル用固定具です。
用途
フラットケーブルの固定
材質
ナイロン66
トラスコ品番
828-1482
厚さ(mm)
最大4.3
色
テレホングレー
質量(g)
435
使用温度範囲
-60~85℃
寸法(縦×横)(mm)
25.4×30.7
最大幅(mm)
26.7
固定方法
M3ネジ
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355226
FCM1-S6-C14
70375674
FCM1-S6-C14
フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500個)
¥
72,980
税込
¥
80,278
内容量に違いがあります。