※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
固定具 コードクリップ ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋
注文コード
57355628
品番
VCC50-A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルなどを簡単に挿入し、固定できます。
用途
ケーブルの固定
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
6.4
トラスコ品番
828-1705
色
ナチュラル
高さ(mm)
11.2
質量(g)
490
使用温度範囲
-29~49℃
縦(mm)
25.4
横(mm)
12.7
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内