曜日別特売
NK113P-32-400 シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)32A
全長(mm)400
内容量1本注文コード57357563品番NK113P-32-400
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
呼び径(A)32A材質フレキ部:ステンレス(SUS304)全長(mm)400仕様振動吸収、変位伸縮吸収トラスコ品番828-1816質量(kg)1.6長さ(m)0.4呼び径(B)1-1/4B使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする