※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
耐蝕消防評定フレキシブルホース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57358428
品番
NK-CT2-25-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途
科学薬品工場で使用
呼び径(A)
25
材質
フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
全長(mm)
400
トラスコ品番
827-8616
呼び径(B)
1
質量(kg)
3.2
長さ(m)
0.4
使用温度範囲
0~120℃
使用圧力(MPa)
1
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体