曜日別特売

耐蝕消防評定フレキシブルホース

耐蝕消防評定フレキシブルホース - 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース - 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース - 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース - 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース - 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース - 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース - 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース - 南国フレキ工業

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。

用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
全長(mm)
トラスコ品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57358297NK-CT2-15-30015300827-85991/2
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358306NK-CT2-15-40015400827-86001/2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358315NK-CT2-20-30020300827-86073/4
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57358324NK-CT2-15-50015500827-86011/2
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358333NK-CT2-20-40020400827-86083/4
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358342NK-CT2-15-60015600827-86021/2
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358358NK-CT2-15-70015700827-86031/2
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358367NK-CT2-20-50020500827-86093/4
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358376NK-CT2-25-30025300827-86151
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57358385NK-CT2-15-80015800827-86041/2
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358394NK-CT2-20-60020600827-86103/4
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358403NK-CT2-15-90015900827-86051/2
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358412NK-CT2-20-70020700827-86113/4
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358428NK-CT2-25-40025400827-86161
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358437NK-CT2-15-1000151000827-85981/2
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358446NK-CT2-25-50025500827-86171
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
57358455NK-CT2-20-80020800827-86123/4
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358464NK-CT2-20-90020900827-86133/4
オープン
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358473NK-CT2-20-1000151000827-86063/4
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358482NK-CT2-25-60025600827-86181
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
57358498NK-CT2-25-70025700827-86191
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358516NK-CT2-25-80025800827-86201
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358525NK-CT2-25-90025900827-86211
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358534NK-CT2-32-40032400827-86241-1/4
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358543NK-CT2-25-1000251000827-86141
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57358552NK-CT2-32-50032500827-86251-1/4
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358577NK-CT2-32-60032600827-86261-1/4
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358586NK-CT2-32-70032700827-86271-1/4
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358604NK-CT2-32-80032800827-86281-1/4
オープン
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358613NK-CT2-40-50040500827-86331-1/2
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
57358638NK-CT2-32-90032900827-86291-1/4
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358647NK-CT2-32-1000321000827-86221-1/4
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358656NK-CT2-40-60040600827-86341-1/4
オープン
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358674NK-CT2-40-70040700827-86351-1/2
オープン
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358692NK-CT2-40-80040800827-86361-1/4
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358717NK-CT2-40-90040900827-86371-1/2
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358726NK-CT2-50-60050600827-86422
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358744NK-CT2-40-1000321000827-86301-1/4
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358753NK-CT2-50-70015700827-86432
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358778NK-CT2-50-80050800827-86442
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358787NK-CT2-65-60065600827-86502-1/2
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358796NK-CT2-50-90050900827-86452
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358805NK-CT2-65-70065700827-86512-1/2
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358814NK-CT2-50-1000501000827-86382
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358823NK-CT2-65-80015800827-86522-1/2
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358832NK-CT2-65-90065900827-86532-1/2
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358848NK-CT2-65-1000651000827-86462-1/2
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
57358507NK-CT2-32-30032300827-86231-1/4
オープン
取扱い終了
57358568NK-CT2-40-30040300827-86311-1/2
オープン
取扱い終了
57358595NK-CT2-40-40040400827-86321-1/2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする