曜日別特売
NK-CT2-40-400 耐蝕消防評定フレキシブルホース 南国フレキ工業 57358595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐蝕消防評定フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード57358595品番NK-CT2-40-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。

用途
科学薬品工場で使用
呼び径(A)40材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)全長(mm)400トラスコ品番827-8632呼び径(B)1-1/2使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする