曜日別特売
NK-CT2-50-900 耐蝕消防評定フレキシブルホース 南国フレキ工業 57358796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐蝕消防評定フレキシブルホース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード57358796品番NK-CT2-50-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。

用途
科学薬品工場で使用
呼び径(A)50材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)全長(mm)900トラスコ品番827-8645呼び径(B)2質量(kg)7.6長さ(m)0.9使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする