ハーフェレ
LOOX LED3025
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57359523
品番
833.77.120
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。
典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力
5.8W
付属品
取付け部品一式
トラスコ品番
851-4265
取付
ネジ止め
質量(g)
360
ケーブル長(m)
2
色温度
3000K
定格光束(Lm)
430