ハーフェレ
LOOX アルミ放熱バー 1000MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57359828
品番
833.77.700
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番
851-4269
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
10
取付
面付け
質量(g)
40
仕上
素地