※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
ベンチ YB-108L-CC 1800(背なし)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57362777
品番
YB-108L-CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
環境に配慮した高耐久のリサイクルウッドを使用したベンチ。
土や芝生などの上でも安定性の高いコンクリート脚。
アンカー止穴があります。
色
ブラウン
座面高さ(mm)
378
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×480×378
幅(mm)
1800
高さ(mm)
378
奥行(mm)
480
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用可
座高(mm)
378
材質(座面)
リサイクルウッド
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380