曜日別特売

スカイダスト分別

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台材質ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%、プレート:ステンレス、灰皿ボトル:スチール注文コード57362892品番YW-323L-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,800

さまざまな場所にフィットするベーシックなダストボックス。耐久性が高く環境に優しい粉体塗装を採用。

材質ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生ポリエチレン(PE)100%、プレート:ステンレス、灰皿ボトル:スチール質量(kg)24.5種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×955色(本体)W商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする