CONDOR(山崎産業)
スカイダスト分別
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
材質
ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生PP100%
注文コード
57362917
品番
YW-325L-ID
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな場所にフィットするベーシックなダストボックス。耐久性が高く環境に優しい粉体塗装を採用。
材質
ボディ:スチール粉体塗装、内容器:再生PP100%
質量(kg)
35.5
種類
分別用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×495×1145
色(本体)
W
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300