※使用例
CONDOR(山崎産業)
コンドル 庭箒ブルロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
57367038
品番
C23-0BSU-MB
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
丈夫で長持ち、独自の植毛加工。アスファルト、コンクリート、土など外回りの清掃に適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
黒シダほうき 短柄
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
材質
ハンドル:スチールパイプ、甲:PP、毛:PP
質量(g)
220
サイズ(cm)
20×70
繰り返し・詰め替え
対応