曜日別特売
DU664-060U-MB-W プロテック ダスターモップ ネオス 60 CONDOR(山崎産業) 57367467

 

DU664-060U-MB-W プロテック ダスターモップ ネオス 60 CONDOR(山崎産業) 57367467
DU664-060U-MB-W プロテック ダスターモップ ネオス 60 CONDOR(山崎産業) 57367467
DU664-060U-MB-W プロテック ダスターモップ ネオス 60 CONDOR(山崎産業) 57367467
DU664-060U-MB-W プロテック ダスターモップ ネオス 60 CONDOR(山崎産業) 57367467
DU664-060U-MB-W プロテック ダスターモップ ネオス 60 CONDOR(山崎産業) 57367467
DU664-060U-MB-W プロテック ダスターモップ ネオス 60 CONDOR(山崎産業) 57367467

プロテック ダスターモップ ネオス 60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番472-1284注文コード57367467品番DU664-060U-MB-W
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スーパーワイドサイズまで5サイズ×5カラー展開。低重心薄型タイプのダスターモップ。
ハンドルロックを切替ることでプレートの横方向のふらつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。
またハンドルをフリーにすることで前後左右倒すことができます。

商品タイプ本体トラスコ品番472-1284材質ハンドル: アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:アルミ、クッションシート:エラストマー樹脂質量(g)770繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする