曜日別特売
H40-1157-68 ウレタン床用ワニス ロックペイント 57370678

ウレタン床用ワニス

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(350mL×6本)
内容量1ケース(350mL×6本)注文コード57370678品番H40-1157-68
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。
ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。

用途
各種木部用。
特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久主な用途木部、床希釈剤ペイントうすめ液塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)危険等級乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1.1~1.2危険物の性状非水溶性
注意
※屋外や日光のよく当たるところは変色しますので不適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57370662
2017-12-23
用途: フローリングのメンテナンス
サービス業

別容器に移さず、持ちやすく効率よく使うことが出来ました。

対象商品 : 57370644
2017-07-19
用途: 室内の壁や床。
サーティース

とても良く伸び使いやすいです。 床はワックス要らずで助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする