曜日別特売
LSF-411.5-10E スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器 57371668

LSF-411.5-10E スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器 57371668
LSF-411.5-10E スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器 57371668

スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(50個)ねじ径M4寸法L(mm)11.5注文コード57371668品番LSF-411.5-10E
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質快削鋼(SUM)ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)11.5ねじ径M4表面処理三価クロムクロメート処理寸法l1(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする