H62-1825-64 ニュースプレーラッカー(丸パターン) ロックペイント 57371712

 

H62-1825-64 ニュースプレーラッカー(丸パターン) ロックペイント 57371712
H62-1825-64 ニュースプレーラッカー(丸パターン) ロックペイント 57371712

ニュースプレーラッカー(丸パターン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1ケース(300mL×6本)注文コード57371712品番H62-1825-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。
テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。
速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。

用途
鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。
自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。
オレンジ特性耐久、速乾乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途鉄、看板、木部、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3危険物の性状非水溶性
注意
※高級家具や耐熱性を必要するところには適しません。
※代表画像はサンプルになりますので、購入前に色名を事前にご確認いただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする