キンバ
エラスチック ブレード ソフト ライクラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
約9
約5
約7
約9
色
白
黒
白
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57375754
品番
10C 30M 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト、衿元、袖口、裾口、肩紐等
色
白
長さ(m)
30
幅(mm)
約9
仕様
3861166600
材質
ゴム芯:ポリウレタン(ライクラ)、カバーリング糸:ポリプロピレン