キンバ
エラスチック ブレード ソフト ライクラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
約9
約5
約7
約9
色
黒
黒
白
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57375763
品番
10C 30M 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト、衿元、袖口、裾口、肩紐等
色
黒
長さ(m)
30
幅(mm)
約9
仕様
3861177700
材質
ゴム芯:ポリウレタン(ライクラ)、カバーリング糸:ポリプロピレン