キンバ
オペロンタック ゴム NO.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
15
15
20
25
30
35
色
白
白
黒
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57375772
品番
15mm巾
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト等
色
白
長さ(m)
30
幅(mm)
15
仕様
3952266600白
材質
ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル