キンバ
オペロンタック ゴム NO.5
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
幅(mm)
25
15
20
25
30
35
色
黒
白
黒
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57375824
品番
25mm巾
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト等
色
黒
長さ(m)
30
幅(mm)
25
仕様
3952677700黒
材質
ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル