キンバ
オペロンタック ゴム NO.5
(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
30
15
20
25
30
35
色
黒
白
黒
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57375842
品番
30mm巾
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト等
色
黒
長さ(m)
30
幅(mm)
30
仕様
3952877700黒
材質
ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル