曜日別特売
35mm巾 オペロンタック ゴム NO.5 キンバ 57375858

オペロンタック ゴム NO.5

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)35
内容量1巻注文コード57375858品番35mm巾
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト等
幅(mm)
35
仕様
3953066600白
材質
ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル
長さ(m)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57375797
2021-06-05
用途: 洋服作り
卸売・小売業

程よい厚さとソフトな伸び感で、洋服に使用してもゴワつきがなく、耐久性にも優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする