キンバ
オペロンタック ゴム NO.7 ソフトタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
40
15
20
25
30
38
45
色
白
白
黒
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57376077
品番
40mm巾
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
用途
スカート・ワンピース・パンツのウエスト等
色
白
長さ(m)
30
幅(mm)
40
仕様
3951466600白
材質
ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル