AD5523A カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 57376838

AD5523A カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 57376838
AD5523A カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 57376838
AD5523A カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 57376838

カード型マルチメーター (交流・直流電圧)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード57376838品番AD5523A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500

直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目
通電テスト(AD5522、AD5523A)
オートセレクト機能(AD5501)
最大カウント数3200~4000カウント
オートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉
手帳型収納ケースを付属
最大カウント数4000カウント。手帳型収納ケースを付属

用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス直流電圧(V)レンジ:400m/4/40/400/600 、 精度:±(0.7%rdg+3dgts)(最高確度)交流電圧(V)レンジ:400m/4/40/400/600、 精度:±(1.0%rdg+5dgts)(最高確度)抵抗(Ω)レンジ:400/4k/40k/400k/4M/40M 、 精度:±(1.5%rdg+5dgts)(最高確度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×112×10.5質量(g)約100(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個奥行(mm)10.5高さ(mm)112付属品手帳型ケース・電池(モニタ用)・取扱説明書・テストリード(取り外し不可)トラスコ品番368-9301電池寿命(時間)約60最大カウント数4000カウント導通テスト約70Ω以下でブザー音
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57376838AD5523A76665165AD-5503AD5523A テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D 76665165テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーターA&D1台
3,898
税込4,288
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする