曜日別特売
AZ-59810 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 TULTEX(タルテックス) 57378475

AZ-59810 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 TULTEX(タルテックス) 57378475
AZ-59810 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 TULTEX(タルテックス) 57378475
AZ-59810 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 TULTEX(タルテックス) 57378475
AZ-59810 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 TULTEX(タルテックス) 57378475
AZ-59810 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 TULTEX(タルテックス) 57378475
AZ-59810 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810 TULTEX(タルテックス) 57378475

セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ) AZ-59810

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード57378475品番AZ-59810
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(cm)23ブラック仕様樹脂先芯、耐油、耐滑、静電、女性サイズ対応形状ローカット規格JSAA合格品材質(アッパー)天然皮革+合成皮革材質(ソール)ウレタン2層底先芯樹脂先芯標準質量(g/片足)420±10(26cm)色番010甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57378545
2022-08-04
用途: 昇降機メンテナンス
菱山サービス株式会社その他業種

通常新しく履き替えると2,3日つま先に違和感があったが
AZ-59810は、つま先に全く違和感ありません。
履き心地も良く、歩くのも楽な感じがある。

対象商品 : 57378518
2020-06-05
用途: 工場内の作業
クリサキ

勤務先の工場で使用しています。今まではつま先に金属(鋼)の保護材入りのを使ってましたがすぐに靴下の親指付近に穴が開いていました。本品は、プラスチック製のため靴下に穴が開くことがありません。永く使用できればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする