曜日別特売
6932 ダークグレー トラスト 折りたたみステップツール 2段 TRUST(トラスト)[厨房用品] 57380968

 

6932 ダークグレー トラスト 折りたたみステップツール 2段 TRUST(トラスト)[厨房用品] 57380968
6932 ダークグレー トラスト 折りたたみステップツール 2段 TRUST(トラスト)[厨房用品] 57380968

トラスト 折りたたみステップツール 2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個TKG品番9-1362-0903注文コード57380968品番6932 ダークグレー
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

折りたたみできて持ち運びや収納に便利。

材質ポリプロピレン質量(kg)4.2耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×515×590折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×159×650TKG品番9-1362-0903TKG品番(2017)6-1220-0903繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする